Rögzítetlen horonycsap, köszörült, beszabályozáshoz 12/12 mm

Cikkszám: 375375 12/12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

A gép horonymérete b1 (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6323
A gép horonymérete b1 12 mm
Szerkezet horonymérete b2 12 mm
Magasság H 28,6 mm
Magasság H1 5,5 mm
Hossz 20 mm
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375375 12/12
EAN / GTIN 4020772071820
Gyártó száma 71829

Leírás

Kivitel:

A paláston pontosra köszörülve; ezáltal a szerszámgépek asztalhornyaival párhuzamosan beállítandó készülékek, gépsatuk és osztókészülékek beállítási ideje lerövidül. Ezáltal mérőóra már nem szükséges.

Felhasználás:

Ezeket a rögzítetlen horonycsapokat a készülék durva beállítása után oldalirányból tolja be a hornyokba. Ekkor a készülék szállításánál nem zavarnak az alul kiálló horonycsapok és a gépasztal nem sérülhet meg. Gépenként 2db, ill. dupla befogásnál 4db elegendő.

Szabvány:

DIN 6323

Alapanyag:

C 15 acél, betétben edzve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz