T-horonyanya, rombusz 16/M14 mm

Cikkszám: 375330 16/M14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horony névleges méret / menet (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 510
    T-horony névleges méret 16 mm
    Menet M14
    Kő magassága 18 mm
    Szélesség e 25 mm
    Szélesség a 15,7 mm
    Magasság k 9 mm
    Termék fajtája Horonycsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 375330 16/M14
    EAN / GTIN 4020772080273
    Gyártó száma 80275

    Leírás

    Felhasználás:

    A horonyanya felülről, a T-horony nyakán át történő behelyezéséhez. (A megváltozott felfekvő felület miatt csekélyebb terhelhetőség, mint a 375315 sz. esetében).

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz