Beállító ék „Herkules“ 63 mm

Cikkszám: 374900 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legmagasabb felfekvés (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6460
Legmagasabb felfekvés 63 mm
Legkisebb felfekvési magasság 50 mm
Magasságállítás orsó-fordulatonként 0,86 mm
Teherbírás 40 kN
Alapfelület hossz 63 mm
Alapterület szélesség 63 mm
Termék fajtája Ék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 374900 63
EAN / GTIN 4020772072773
Gyártó száma 72777

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil szerkezet; gömbgrafitos öntöttvas és nemesített acél. A köszörült ékfelületek finom és egyenletes magasságállítást tesznek lehetővé, 1/10 mm-nél nagyobb pontossággal. A magasságállítás a recés csavarral vagy hatszögkulccsal végezhető el. A kettős hatás nagy löketet és precíz vertikális mozgást eredményez oldalirányú eltolódás nélkül.

Felhasználás:

Különösen rajz szerinti munkáknál, nehéz öntött vagy kovácsolt munkadarabokon, nagy szerszámgépeken.

Tartalom:

375000 sz. cserélhető gömb alakú rátét.

Figyelem:

Lapos munkadarab felfekvő ⌀ 12 mm központosító furattal 375000375030 sz. rátétekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz