Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan fényes kék RAL 5007. Csavarozott szerkezet. 1 polc 12 mm magas peremmel és 1 doboz 45 mm magas peremmel. Származék faanyagból készült deszka, felület bükk dekor. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 1135
Teljes szélesség (mm): 611
Teljes magasság (mm): 1040
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint