Könnyű asztali kocsi

Cikkszám: 3740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3740
EAN / GTIN 4017976037400
Gyártó száma 3740
L-szám L90080 749

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és profilacél hegesztett, porszórtan fényes kék RAL 5007. Csavarozott szerkezet. 1 polc 12 mm magas peremmel és 1 doboz 45 mm magas peremmel. Származék faanyagból készült deszka, felület bükk dekor. Nyomja felfelé a fogantyút. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön lévő zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága). Felső platform terhelhetősége 80 kg.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Polcmagasságok (mm): 200, 820
Teljes hossz (mm): 985
Teljes szélesség (mm): 511
Teljes magasság (mm): 1040
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint