Kivitel:
A moduláris felépítés lehetővé teszi a különböző beállítható csavarbak köztes- és lábelemek használatát, amelyek a menet segítségével csavarozhatóak össze. Az egyes elemek körmöskulcs segítségével folyamatbiztos módon rögzíthetőek. Ezzel a készlettel 285 mm maximális magasság érhető el.
Előny:
- A 422 mm-es maximális magasság további közbenső elemekkel érhető el.
- Továbbfejlesztett kezelés az egyes elemeknek köszönhetően.
- Az alkatrészek rugalmasságának köszönhetően időt takaríthat meg az átszereléssel.
- Optimalizált raktárkezelés.
Tartalma:
Beállítható csavarbak lapos felfekvő felülettel: 52-es méret; Hmin 42 mm; Hmax 52 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
70-es méret; Hmin 50 mm; Hmax 70 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
100-as méret; Hmin 70 mm; Hmax 100 mm; TR 30×4; D1 50; D2 50; M38× 2
Lábelem: Méret: M10× 12; A 12 mm; G M10 mm; H 10 mm
Köztes elem: 25-ös méret; D1 50 mm; H 25 mm; H1 35 mm
50-es méret; D1 50 mm; H 50 mm; H1 60 mm
100-as méret; D1 50 mm; H 100 mm; H1 110 mm
Golyós adapter 6440G-M10: H 10 mm; D1 39 mm; D2 11,9 mm; G1 M10; H1 32 mm; H2 22 mm
Körmöskulcs: DIN1810B 45-50
Figyelem:
A maximálisan elérhető magasság 422 mm 100 kN megengedett támasztóerő mellett, efölött fennáll a megtörés veszélye. Ne állítsa be terhelés alatt.