Univerzális szorítóalátét, darabonként 1

Cikkszám: 372200 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6500E
    Felfekvési magasság (párban alkalmazza) 23 mm - 51 mm
    Magasság 33 mm
    Hossz 19 mm
    Szélesség 30 mm
    Termék fajtája Szorítóelem

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 372200 1
    EAN / GTIN 4020772073299
    Gyártó száma 73296

    Leírás

    Kivitel:

    Lépcsős fogazással. Páros használatra. Az alátétek a 372000 sz. szorítóvasakhoz egyenként használhatók.

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, festett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz