Szorítóvas hajlított 22X200 mm

Cikkszám: 371800 22X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 6316
    Szabvány DIN 6316
    Horonyszélesség 22 mm
    Teljes hossz 200 mm
    Magasság H 60 mm
    Magasság H2 30 mm
    Szélesség 60 mm
    Felfogó csavarokhoz M20; M22
    Termék fajtája Szorítóvas

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 371800 22X200
    EAN / GTIN 4020772071097
    Gyártó száma 71092

    Leírás

    Alapanyag:

    Nemesíthető acél, festett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz