Szorítóvas, DIN 6314, Horonyszélesség×teljes hossz: 7X50mm

Cikkszám: 371000 7X50
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6314
Szabvány DIN 6314
Horonyszélesség 7 mm
Teljes hossz 50 mm
Magasság 10 mm
Szélesség 20 mm
Felfogó csavarokhoz M6
Termék fajtája Szorítóvas

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 371000 7X50
Másolás
EAN / GTIN 4020772070007
Másolás
Gyártó száma 70003
Másolás
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Alapanyag:

Nemesíthető acél, festett.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz