Racsnis szorítókar 12 mm

Cikkszám: 370750 12
Kedvezmény
69,36 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség a (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6621
Horonyszélesség a 12 mm
Termék fajtája Szorítóelem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370750 12
EAN / GTIN 4020772074609
Gyártó száma 74609

Leírás

Kivitel:

A racsnifogazásos feszítőkar gyors befogást és oldást tesz lehetővé. A fogazat segítségével a kar kézre állóan tetszőleges helyzetbe hozható.

Alapanyag:

Nemesíthető acél, csavarszilárdság 8.8. ill. 10.9 (méretfüggő!).

Alkalmazható:

370720 sz. 12 és 14 méret (= M12).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz