T-horonycsap 16 mm

Cikkszám: 370540 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

T-horonynévlegesmérethez (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 508
  • Anyag: Nemesíthető acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 508
Szabvány DIN 508
Szélesség a 15,7 mm
Szélesség e 25 mm
Magasság k 9 mm
Hossz 25 mm
Menetméret M12
T-horony névleges méret 16 mm
menettel igen
Anyag Nemesíthető acél
Szilárdsági osztály 10
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370540 16
EAN / GTIN 4020772080167
Gyártó száma 80168

Leírás

Felhasználás:

Szabványos tőcsavarokkal kombinálva.

Szabvány:

DIN 508

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.

Figyelem:

Teljes terhelhetőség csak a teljes menethossz becsavarása esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz