{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 508 | |
Szabvány | DIN 508 | |
Szélesség a | 17,7 mm | |
Szélesség e | 28 mm | |
Magasság k | 10 mm | |
Hossz | 28 mm | |
Menetméret | M8 | |
Kő magassága | 20 mm | |
T-horony névleges méret | 18 mm | |
menettel | igen | |
Anyag | Nemesíthető acél | |
Szilárdsági osztály | 10 | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 370520 18 | |
EAN / GTIN | 4020772153472 | |
Gyártó száma | 153478 |