MARTOR BLADE INDUSTRIAL 37044 , 10 db átlátszó csomagolásban

Cikkszám: 37044.60
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
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 37044.60
    EAN / GTIN 4002632803017
    Gyártó száma 37044.60
    L-szám L60170 858

    Leírás

    Leírás:

    AZ IPARI PENGE NR. A 37044 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A széles köszörülés megkönnyíti a vágást. A penge 43 mm hosszú, 22 mm széles és 0,40 mm vastag.

    AZ IPARI PENGE NR. a 37044 10 darabos átlátszó csomagolásban van, a 37044,60 rendelési szám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
      Vágás:
      Széles vágású
    • Penge oldalai:
      a 2-szeres

      penge jellemzői:
      4 utas használható penge
    • Alapanyag:
      Acél

    Jellemző:

    • Penge alakú ipari penge, téglalap
    • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
    • Alapanyag: Acél
    • Penge rozsdamentes: Nem
    • Kés csiszolása: Széles vágású
    • Penge oldalai: 2-szeres
    • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
    • Vágóélek száma: 2.
    • Vágóélek: 4-szeres használat

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz