Magasító ütköző 2

Cikkszám: 370136 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 200 mm
    Szélesség 65 mm
    Magasság 132 mm
    Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
    Szorítóerő 20 kN
    Termék fajtája Ékszorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370136 2
    EAN / GTIN 4030618274209
    Gyártó száma 23211.0020

    Leírás

    Kivitel:

    Befogóelemek cserélhető pofákkal.

    Előny:

    • Leszorító hatású a szorítópofa ferde elhelyezésének köszönhetően.
    • Masszív kivitel rezgéscsillapító gömbgrafitos öntvényből (GGG60).
    • Optimálisan igazodik a munkadarabhoz.
    • Csekély zavaró megfogóelemek.
    • Nagyméretű munkadarabok befogása az asztal teljes méretén lehetséges.
    • Oldalsó felfogó furatok hosszanti ütközők rögzítéséhez.

    Tartalom:

    1 darab cserélhető pofa (recézett / sima).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz