Magasító befogó 1

Cikkszám: 370135 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 185 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 135 mm
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Szorítóerő 20 kN
Termék fajtája Ékszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370135 1
EAN / GTIN 4030618274193
Gyártó száma 23211.0010

Leírás

Kivitel:

Befogóelemek cserélhető pofákkal.

Előny:

  • Leszorító hatású a szorítópofa ferde elhelyezésének köszönhetően.
  • Masszív kivitel rezgéscsillapító gömbgrafitos öntvényből (GGG60).
  • Optimálisan igazodik a munkadarabhoz.
  • Csekély zavaró megfogóelemek.
  • Nagyméretű munkadarabok befogása az asztal teljes méretén lehetséges.
  • Oldalsó felfogó furatok hosszanti ütközők rögzítéséhez.

Tartalom:

1 darab cserélhető pofa (recézett / sima).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz