Fogantyú pozícionáló befogócsaphoz 16/20 mm

Cikkszám: 370111 16/20
Kedvezmény
8,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

d1 csap ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Termék fajtája Befogó csap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370111 16/20
EAN / GTIN 4045197949547
Gyártó száma 370111 16/20

Leírás

Felhasználás:

A pozícionáló befogócsapok gyors és egyszerű kezeléséhez.

Alapanyag:

Rozsdamentes acél, festett

Tartalom:

1 db M4 csavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz