{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 38 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 6 mm | |
Hossz l2 | 13,6 mm | |
Hossz l3 | 10 mm | |
Tartóerő | 6 kN | |
felfogó laphoz ±0,05 | 25 mm | |
Termék fajtája | Befogó csap |
Cikkszám | 370105 20X30 | |
EAN / GTIN | 4045197949417 | |
Gyártó száma | 370105 20X30 |