MARTOR BLADE INDUSTRIAL 37010 , 350 penge

Cikkszám: 37010.39
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 37010.39
EAN / GTIN 4002632921445
Gyártó száma 37010.39
L-szám L60170 894

Leírás

Leírás:

AZ IPARI PENGE NR. A 37010 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles, és négy egymást követő használható vágóéle van, különösen hosszú működési idő mellett. A penge 43 mm hosszú, 22 mm széles és 0,10 mm vastag.

AZ IPARI PENGE NR. a 37010 350 darab a 37010,39 tételszám alatt. elérhető. A pengét a következő MARTOR kések közé helyezheti be: SECUMAX SNITTY.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    4 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú ipari penge, téglalap
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 4-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz