Nyomóidomok csúsztatható erősített szorítókhoz DG

Cikkszám: 370097 DG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 7600D
Kivitel Sima
Hossz L 36 mm
Szélesség B 25 mm
Magasság H 28 mm
Termék fajtája Nyomóidom

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370097 DG
EAN / GTIN 4020772002800
Gyártó száma 554301

Leírás

Alkalmazható:

4 típus

Tartalom:

Inkluzív rögzítőcsap.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz