Magasított test hosszú 1/2

Cikkszám: 370093 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 7600z
T-horony szélessége 14 mm
Típushoz 1 / 2
Rögzítő csavar G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 135 mm
Rögzítő csavar G1 M8
Termék fajtája Magasított test

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370093 1/2
EAN / GTIN 4020772003418
Gyártó száma 554821

Leírás

Kivitel:

  • Kovácsolt közbetét ötvözött nemesíthető acélból, feketére horganyzott
  • További befogási magasságok több magasító elem összeszerelésével lehetségesek.

Tartalom:

Rögzítőkészlet és hengeres fejű csavar.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz