Szerelőlap 40

Cikkszám: 370088 40
Kedvezmény
39,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típushoz 40
    L1 55 mm
    L 75 mm
    Szélesség B 42 mm
    Magasság H 12 mm
    Méret E 25 mm
    Belső ⌀ d 9 mm
    Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370088 40
    EAN / GTIN 2050001876935
    Gyártó száma K0912.999.005

    Leírás

    Kivitel:

    Nemesíthető acél, barnított.

    Alkalmazható:

    370085 / 0086 sz. 40R és 40L méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz