Elforgatható leszorító markolattal 40R

Cikkszám: 370086 40R
Kedvezmény
323,34 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Magasság H 78,1 mm
Szorítási magasság H1min. 44,1 mm
Szorítási magasság H1max. 45,9 mm
Menet M M8
Menet M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Méret E 25 mm
Maximális szorítóerő 1 200 N
max. markolat kézerő 200 N
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370086 40R
EAN / GTIN 2050001877352
Gyártó száma K0912.114540

Leírás

Kivitel:

  • „One Touch” elforgatható leszorító axiális szorítási lökettel (H1/H2) a kar mozgatásával (balra/jobbra).
  • Nemesíthető acél test, barnított.
  • Egyenletes szorítóerő az alkatrésznél.
  • Kevés zavaró kontúr a levehető markolat következtében.

Felhasználás:

  • Gyors befogáshoz és nyitáshoz egyedi alkatrészeknél.
  • Könnyű forgácsolási munkákhoz.

Figyelem:

Becsavarozható markolat nyomatékhatárolóval külön rendelésre szállítható.