Köszörült leszorító M16 9

Cikkszám: 370074 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 9
    H1 75 mm
    Magasság H2 36 mm
    Hossz 1 60 mm
    Fmax. 33 kN
    Maximális nyomaték 127,4 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Termék fajtája Szorító kampó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370074 9
    EAN / GTIN 2050001962041
    Gyártó száma K0014.316160

    Leírás

    Felhasználás:

    Munkadarabok helytakarékos befogásához.
    A nagyobb szorítóerők és jobb stabilitás érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz