Köszörült leszorító M16 8

Cikkszám: 370074 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 8
    H1 75 mm
    Magasság H2 36 mm
    Hossz 1 50 mm
    Fmax. 38 kN
    Maximális nyomaték 147 Nm
    ⌀ Dh7 32 mm
    Termék fajtája Szorító kampó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 370074 8
    EAN / GTIN 2050001962034
    Gyártó száma K0014.316150

    Leírás

    Felhasználás:

    Munkadarabok helytakarékos befogásához.
    A nagyobb szorítóerők és jobb stabilitás érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz