Köszörült leszorító M12 9

Cikkszám: 370073 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 9
H1 39 mm
Magasság H2 29 mm
Hossz 1 60 mm
Fmax. 15,2 kN
Maximális nyomaték 45,1 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Termék fajtája Szorító kampó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370073 9
EAN / GTIN 2050001962027
Gyártó száma K0014.312160

Leírás

Felhasználás:

Munkadarabok helytakarékos befogásához.
A nagyobb szorítóerők és jobb stabilitás érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz