{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Magasság H2 | 36 mm | |
Hossz 1 | 60 mm | |
Fmax. | 12 kN | |
Maximális nyomaték | 60 Nm | |
Menet M | M16 | |
Termék fajtája | Szorító kampó |
Cikkszám | 370072 6 | |
EAN / GTIN | 2050001880154 | |
Gyártó száma | K0015.16160 |