{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 5 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Magasság H2 | 29 mm | |
Hossz 1 | 50 mm | |
Fmax. | 12,6 kN | |
Maximális nyomaték | 45 Nm | |
Menet M | M12 | |
Termék fajtája | Szorító kampó |
Cikkszám | 370071 5 | |
EAN / GTIN | 2050001886316 | |
Gyártó száma | K0015.12150 |