Felfogó csap Form D Acél, ellapított 10 mm

Cikkszám: 370046 10
Kedvezmény
21,11 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 10 mm
Külső ⌀ dn6 7 mm
Hossz 1 7 mm
Gallérhossz L2 10 mm
Menet M M3
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370046 10
EAN / GTIN 2050001880994
Gyártó száma K0351.102

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült acél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása tűrésmérettel.
A furatok távolságméretének tűrései áthidalhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz