Felfogó csap Form C Nemesacél, ellapított 12 mm

Cikkszám: 370043 12
Kedvezmény
27,03 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 12 mm
Külső ⌀ dn6 12 mm
Hossz 1 15 mm
Gallérhossz L2 12 mm
Menet M M4
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370043 12
EAN / GTIN 2050001873019
Gyártó száma K0350.5122

Leírás

Kivitel:

Köszörült és kolszterizált® nemesacél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása illesztés mérettel.
A furatok távolságméretének tűrései áthidalhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz