Felfogó csap Form A Acél 30 mm

Cikkszám: 370040 30
Kedvezmény
30,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ D 30 mm
Külső ⌀ dn6 30 mm
Hossz 1 30 mm
Gallérhossz L2 30 mm
Menet M M6
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370040 30
EAN / GTIN 2050001876232
Gyártó száma K0350.30

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült acél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozícionálása illesztés mérettel.
Talpként vagy edzett ütközőként használható szerkezetekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz