{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Magasság H2 | 1,9 mm | |
Szorítási szélesség | 9,5 mm | |
Szorítási út | 0,15 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 1,8 Nm | |
Szorítóerő | 2,8 kN | |
Anyag | Acél | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370025 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563005 | |
Gyártó száma | 56000 |