{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dmin | 38,5 mm | |
Dmax | 46,5 mm | |
d3 f7 | 30 mm | |
⌀ d4 | M8 mm | |
h2 | 18,1 mm | |
h4 | 7,5 mm | |
h5 | 39 mm | |
Szorítóerő | 6,5 kN | |
Termék fajtája | Szerkezet befogórendszer |
Cikkszám | 370018 6 | |
Gyártó száma | 23340.0238 |