{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Külső ⌀ D | 20 mm | |
Külső ⌀ tűrés | h9 | |
D2 legkisebb befogási ⌀ | 4,1 mm | |
⌀ D3 | M 2 | |
⌀ D4 | M 2/13,7 | |
H | 10,7 mm | |
H1 | 7,6 mm | |
Szorítóerő | 1,1 kN | |
Max. meghúzási nyomaték | 0,7 Nm | |
max. befogási szakasz | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Felfogó tüske |
Cikkszám |
370015 7,4
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4046368380008
Másolás |
|
Gyártó száma |
38000
Másolás |
|
Gyártó | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |