Finommechanikai fogó műanyag bevonattal, fekete atramentált 125 mm

Cikkszám: 37 31 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 37 31 125
    EAN / GTIN 4003773035145
    Gyártó száma 37 31 125
    L-szám L70010 389

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós fogó finom összeszerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
    • megfogáshoz, tartáshoz, hajlításhoz és beállításhoz
    • Precíziós csiszolt csúcsok
    • Sima fogófelületek
    • Gondosan sorjázott szélek.
    • betétes illesztés

    Jellemző:

    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7.0mm
    • Szélesség (E): 2.0mm
    • A hegy vastagsága (F): 1.6mm
    • Állkapocs hossza (B): 27.0mm
    • Fej szélessége (A): 12,5 mm
    • feketére foszfátozott
    • Műanyag bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz