CRDNN 2525M-12CE Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3696538
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3696538
EAN / GTIN 7291075113457
Gyártó száma 3696538
L-szám L23990 1577

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 150 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) üres
  • Funkcionális hossz (LF) 150 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RNGN 120700
  • Rake szög axiális (GAMP) -8,5 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban