HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3696284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HSK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3696284
EAN / GTIN 7291075191530
Gyártó száma 3696284
L-szám L24230 104

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, funkcionális hossz (LF) 90 mm, teljes hossz (OAL) 122 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 90 mm
  • Működési szélesség (WF) 10 mm
  • A vágólap (MIID) leírása LNMX 1506
  • Teljes hossz (OAL) 122 mm
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 9 fok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban