Ingás síkcsiszoló kerámia hagyományos 350 x 50 x 127 mm 190 X 10

Cikkszám: 369514
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 369514
EAN / GTIN 9003173695142
Gyártó száma 369514

Leírás

Leírás:

Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.

Jellemző:

  • Alak: Az egyik oldal kivágódik
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: 190 X 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 350 x 50 x 127 mm
  • Átmérő: 350 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 127 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Hűvös csiszolás.
  • Önélesítés
  • Hosszú élettartamú

Felhasználás:

  • Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz