Digitális, külső mikrométer ″Quickmike″ fogszélesség méréshez, IP65, inch/metrikus, 0-1.2″, lemez=20 mm

Cikkszám: 369-421-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 369-421-20
EAN / GTIN 4946368736808
Gyártó száma 369-421-20

Leírás

Description:

Les micromètres à disque ABSOLUTE Digimatic Quickmike permettent des mesures avec une vitesse d'avance rapide de la broche de 10 mm / tr et vous offrent les avantages suivants: Convient pour mesurer le feutre, le caoutchouc, le carton, le tissu, etc. Convient pour mesurer la largeur de dent des engrenages droits et hélicoïdaux Avec une broche non rotative et des surfaces de mesure de disque Force de mesure réglable pour différentes pièces (Série 227)

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 1 - 1.2
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : ±0,0002″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Règle : Tambour gradué et douille chromés mats, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 10 mm
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz