Digitális, külső mikrométer ″Quickmike″ fogszélesség méréshez, IP65, 0-30 mm, lemez=20 mm

Cikkszám: 369-411-20
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 369-411-20
EAN / GTIN 4946368736785
Gyártó száma 369-411-20

Leírás

Leírás:

Az ABSOLUTE Quickmike Digimatic Beállító etalon mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkeznek, lehetővé teszik a mérést 10 mm/fordulatszámú, gyors orsó előtolással, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Alkalmas filc, gumi, karton, szövet stb. mérésére. Alkalmas a fogazott fogazású fogaskerekek fogközének és a mélyedések távolságának mérésére Nem forgó orsóval és mindkét oldalon nagy mérőfelülettel Állítható mérőerő a különböző munkadarabokhoz (227-es sorozat).

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 30
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skáladob és hüvely matt krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 10 mm
Mérési erő: 3-8
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz a csomagban, beállító etalon (25 mm-től), 1x elem
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz