Leírás:
Ezek a Digimatic Beállító etalon mindkét oldalon nagy mérőfelülettel rendelkeznek, lehetővé teszik a különböző anyagok mérését, és a következő előnyöket kínálják Önnek: Nem forgó orsóval Egyenes és spirális fogazású fogazatú fogaskerekek fogszélességének mérésére, 0,5-6 modul A mélyedések távolságának és nehezen hozzáférhető jellemzők mérésére Nemez, gumi, karton, szövetek, stb. mérésére....
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 50 - 75
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±6 µm
Skála: Skálahüvely szatinált krómozott, Ø 18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év