3 pontos belső mikrométer Holtest készletben, 0,12-0,28″ (3 db)

Cikkszám: 368-927
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
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 368-927
    EAN / GTIN 4946368082103
    Gyártó száma 368-927
    L-szám L40010 8642

    Leírás

    Leírás:

    Ez a két- és hárompontos belső mikrométerekből álló készlet a következő előnyöket kínálja Önnek: Komplett eszközökből álló készlet Keményfémből készült mérőfelületek (mérési tartomány 2-6 mm) Titán bevonatú mérőfelületek (mérési tartomány > 6 mm) biztosítják a kiváló tartósságot és ütésállóságot Szállítás Beállítógyűrűkkel.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0,12 - 0,28
    Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, beállítógyűrű, gyári vizsgálati tanúsítvány (csak a mérőberendezésekhez)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz