3 pontos belső mikrométer Holtest, 1,2-1,6″, 0,0002″, egyszerű modell

Cikkszám: 368-868
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 368-868
EAN / GTIN 4946368517896
Gyártó száma 368-868
L-szám L40010 7720

Leírás

Leírás:

Gazdaságos változat. Egyetlen egység Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1,2 - 1,6
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz