3 pontos belső mikrométer Holtest, 5-6″, 0,0002″

Cikkszám: 368-275
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 368-275
EAN / GTIN 4946368517506
Gyártó száma 368-275
L-szám L40010 8394

Leírás

Leírás:

A következő 2- és 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Titánbevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak A 3 pontos belső mikrométerek az automatikus centrírozásnak köszönhetően stabil méréseket tesznek lehetővé A készüléket Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül szállítják.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 5 - 6
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, 0,5″-ig: ⌀ 17 mm 0,5″ felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz