Leírás:
A következő 2- és 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Titánbevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak A 3 pontos belső mikrométerek az automatikus centrírozásnak köszönhetően stabil méréseket tesznek lehetővé A készüléket Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül szállítják.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0,275 - 0,35
Beosztás: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skála: skáladob és hüvely szatén krómozott, 0,5″-ig: ⌀ 17 mm 0,5″ felett: ⌀ 23 mm
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány.