3 pontos belső mikrométer Holtest, 175-200mm, 0.005mm

Cikkszám: 368-177
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
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 368-177
EAN / GTIN 4946368517315
Gyártó száma 368-177
L-szám L40010 3834

Leírás

Leírás:

A következő 2- és 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Titánbevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak A 3 pontos belső mikrométerek az automatikus centrírozásnak köszönhetően stabil méréseket tesznek lehetővé A készüléket Beállítógyűrű vagy hosszabbító nélkül szállítják.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 175 - 200
Beosztás: 0,005 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±5 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, 12 mm-ig: ⌀ 17 mm 12 mm felett: ⌀ 23 mm
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz