Vágókorong 178x2,5x22,23 mm egyenes A30R STANDARD rozsdamentes acél

Cikkszám: 367577
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 367577
EAN / GTIN 9003173675779
Gyártó száma 367577
L-szám L50200 53

Leírás

Leírás:

Ez a STANDARD vágótárcsa for the sarokcsiszoló egy gazdaságos megoldás a felhasználó számára több okból is. Különösen nagy kémiai tisztaságának köszönhetően a tárcsa ideális különböző rozsdamentes acél tulajdonságok megmunkálásához, de acélon is használható. Ezenkívül kényelmes a használata, és jó élettartamot és élességet kínál.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 30.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: STANDARD
  • Specifikáció: A 30 R-BF INOX
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 178 x 2,5 x 22,23 mm
  • Átmérő: 178 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, a kifáradási szilárdság csökkenését vagy csökkenését, és így nagyon jó eredményeket eredményez a rozsdamentes acélon
  • Kényelmes vágás kiváló szerszámélettartammal
  • Rövid munkaidő a nagyon jó vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően (hőtermelés)

Felhasználás:

  • Különböző rozsdamentes acél minőségek feldolgozásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletes rozsdamentes acél vágásához
  • Kényelmes munkavégzés nagy vágási hatékonysággal
  • Hosszú élettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz