{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lécek száma | 8 pár | |
Szélesség | 8 mm | |
Magasság | 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm | |
Hossz | 200 mm | |
Termék fajtája | Párhuzamos alátétek |
Cikkszám | 366753 | |
EAN / GTIN | 4045197559395 | |
Gyártó száma | 366753 |