{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lécek száma | 5 pár | |
Szélesség | 2,5 mm | |
Magasság | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
Hossz | 90 mm | |
Termék fajtája | Párhuzamos alátétek |
Cikkszám | 366740 90 | |
EAN / GTIN | 4045197693815 | |
Gyártó száma | 366740 90 |