Párhuzamos alátét pár a 366702 sz. 200 mérethez 10X28 mm

Cikkszám: 366726 10X28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 10 mm
    Magasság 28 mm
    Termék fajtája Párhuzamos alátétek

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 366726 10X28
    EAN / GTIN 4045197800732
    Gyártó száma 366726 10X28

    Leírás

    Kivitel:

    Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
    GARANT − Precíziós kivitel. Pontosság: Magasság- és szélességtűrés ± 0,007 mm.

    Felhasználás:

    Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

    Alkalmazható:

    Párhuzamos alátét készlet 366702; 366704.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz