Párhuzamos alátét pár a 366702 / 6704 sz. 150 mérethez 10X38 mm

Cikkszám: 366716 10X38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 10 mm
Magasság 38 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366716 10X38
EAN / GTIN 4045197800350
Gyártó száma 366716 10X38

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
GARANT − Precíziós kivitel. Pontosság: Magasság- és szélességtűrés ± 0,007 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366702; 366704.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz